Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Toba de eșapament SOLBERG SLCR-250 2 1/2 inch Fnpt | AD7QNV 4FY64

SOLBERG SLCR-250 Toba de eșapament 2 1/2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AD7QNV Model: SLCR-250Crucea Ref: 4FY64
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
€617.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietoare de suflare regenerative
ConstrucţieOțel carbon cu debit mare
Diametru4 1 / 2 "
Pentru utilizare cu suflanta nr.VFC800A-7W, VFD6D, VFD8
Intrare / iesire2-1 / 2 (F) NPT
Lungime21 "
Max. Temp.212 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8414909080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reducere decibeli (5)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-100 1 inch Fnpt In | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€256.69
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-125 1 1/4 inch Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€253.63
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-150 1 1/2 inch Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€309.86
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-200 2 inch Fnpt In | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€379.18
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-300 3 inch Fnpt In | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€838.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG SLCR-250 Toba de eșapament 2 1/2 inch Fnpt
€617.62 /unitate