Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Toba de eșapament SOLBERG SLCR-100 1 inch Fnpt In | AD7QNQ 4FY56

SOLBERG Eșapament SLCR-100 1 inch Fnpt In

În stoc
Articol: AD7QNQ Model: SLCR-100Crucea Ref: 4FY56
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
€256.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietoare de suflare regenerative
ConstrucţieOțel carbon cu debit mare
Diametru2 1 / 2 "
Pentru utilizare cu suflanta nr.VFC084P-5T, VFC200P-5T, ​​VFC063P-1T, ​​VFC200A-7W, VFC300P-5T, ​​VFC300A-7W, VFD2, VFD2S, VFD3, VFD3S
Intrare / iesire1 (F) NPT
Lungime12 "
Max. Temp.212 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS8414904175
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reducere decibeli (5)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-125 1 1/4 inch Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€253.63
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-150 1 1/2 inch Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€309.86
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-200 2 inch Fnpt In | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€379.18
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-250 2 1/2 inch Fnpt | AD7QNV 4FY64 SLCR-2504 1 / 2 "21 "€617.62
Toba de eșapament SOLBERG SLCR-300 3 inch Fnpt In | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€838.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG Eșapament SLCR-100 1 inch Fnpt In
€256.69 /unitate