SOUTHWIRE COMPANY 68582602 Placat metalic 14 AWG 5 cu împământare 1000 de picioare | AF6VVK 20KZ49

SOUTHWIRE COMPANY 68582602 Placat metalic 14 AWG 5 cu împământare 1000 de picioare

În stoc
Articol: AF6VVK Model: 68582602Crucea Ref: 20KZ49

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,850.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu blindat placat cu metal
Tip cabluMC
Culoarea jacheteiSilver
Materialul sacouluiAluminiu
Max. Amperi15
Diametrul exterior nominal.0.464 "
Număr de conductori3 cu sol
Lungimea bobinei1000ft
Eșuat / solidSolid
Temp. Evaluare-14 grade până la 90 grade C uscat
Voltaj600V
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.4634
Înălțimea navei (cm)50.17
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)50.17
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelEșuat / solidCuloarea jacheteiMax. AmperiDimensiunea firuluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriNumăr de fireMărimeaPreț
SOUTHWIRE COMPANY 68579201 Placat metalic 14 AWG 3 cu împământare 250 de picioare | AF6VMC 20KZ43 68579201SolidSilver1514AWG0.439 "2 cu sol--€334.44
SOUTHWIRE COMPANY 68579202 Placat metalic 14 AWG 3 cu împământare 1000 de picioare | AF6VMD 20KZ44 68579202SolidSilver1514AWG0.439 "2 cu sol--€1,432.56
SOUTHWIRE COMPANY 68582621 Placat metalic 14 AWG 3 cu pământ 25 picioare | AF6VME 20KZ45 68582621SolidSilver1514AWG0.464 "3 cu sol--€85.44
SOUTHWIRE COMPANY 68582622 Placat metalic 14 AWG 4 cu împământare 50 de picioare | AF6VMF 20KZ46 68582622SolidSilver1514AWG0.464 "3 cu sol--€155.27
SOUTHWIRE COMPANY 68579221 Placat metalic 14 AWG 3 cu pământ 25 picioare | AF6VVE 20KZ40 68579221SolidSilver1514AWG0.439 "2 cu sol--€68.66
SOUTHWIRE COMPANY 68579222 Placat metalic 14 AWG 3 cu împământare 50 de picioare | AF6VVF 20KZ41 68579222SolidSilver1514AWG0.439 "2 cu sol--€130.92
SOUTHWIRE COMPANY 68579223 Placat metalic 14 AWG 3 cu împământare 100 de picioare | AF6VVG 20KZ42 68579223SolidSilver1514AWG0.439 "2 cu sol--€230.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 68582602 Placat metalic 14 AWG 5 cu împământare 1000 de picioare
€2,850.70 /unitate