SOUTHWORTH LS4-36 Masă de ridicare cu foarfecă 4000 lbs | AH8GPA 38TA14

SOUTHWORTH LS4-36 Masa de ridicare cu foarfece 4000 lbs

Element: AH8GPA Model: LS4-36Crucea Ref: 38TA14

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Materiale cadruOţel
HP1
Înălțimea de ridicare Max.42.75 "
Înălțimea de ridicare Min.6.75 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
Fază1
Lungimea platformei48 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului24 "
Secunde cu viteză crescută21
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 297.5616
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)154.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar: Staționar
    • Controlul ridicării: Controlul piciorului
    • Mecanism de ridicare: hidraulic
    • Mobilitate lift: Lift electric
    • Număr de mesaje: 0

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMateriale cadruHPLungimea platformeiStil de platformăLățimea peronuluiCu sprijinulVoltajPreț
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Masă de ridicare cu foarfecă 300 lb. 23 inch lungime | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Oțel și aluminiu-23.187 "Fixed22.187 "Manual-€1,608.67
SOUTHWORTH ZLS2-35 44" x 48" Masa de ridicare cu foarfeca 2000 lb. 115v 1 faza | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Oţel148 "Fixed42 "electric115V€17,836.03
SOUTHWORTH ZLS2-35 50" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 2000 lb. 115v 1 faza | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Oţel148 "Fixed50 "electric115V€19,021.87
SOUTHWORTH ZLS4-35 44" x 48" Masa de ridicare cu foarfeca 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Oţel148 "Fixed44 "electric115V€17,331.19
SOUTHWORTH ZLS4-35 50" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Oţel148 "Fixed50 "electric115V€18,475.14
SOUTHWORTH LS4-36 24" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Oţel148 "Fixed24 "electric115V€10,379.48
SOUTHWORTH LS4-36 36" x 48" Masă de ridicare cu foarfece 4000 lb. 115v 1 faza | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Oţel148 "Fixed36 "electric115V€10,443.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOUTHWORTH LS4-36 Masa de ridicare cu foarfece 4000 lbs