SPEAKMAN

Filtru

Sanitar

Siguranţă

Piese metalice

Pneumatică

Iluminat

pompe

HVAC și refrigerare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Manipularea materialului

Transmisie de putere

Instrumente de testare

Curățenie

Adezivi de etanșare și bandă

Sudare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Sanitar Filtru

Cadă / robineteVezi tot

  • aeratoare

    Folosit pentru a aduce apa și aerul în contact strâns pentru a elimina gazele dizolvate. Dispune de filete duble și un debit maxim de 0.5 gpm

  • Robinete de baie

    Include robinete de baie Speakman acționate manual și cu senzori cu debite de până la 2.2 gpm. Dispune de o construcție din alamă sau din oțel inoxidabil și o pipă de robinet rigidă/standard

  • Accesorii pentru arcuri

    Accesorii de instalare, cum ar fi mânerul încrucișat, mânerul pârghiei și seturile de lame pentru încheietura mâinii, valve de amestecare cu pedală dublă montate pe perete / podea, seturi de furtunuri flexibile și supape de protecție împotriva înghețului, pentru utilizare cu baterii. Disponibil în alamă, metal și materiale SS

  • Piese de reparare a robinetului

    Include accesorii de schimb, cum ar fi garnituri cu bilă, supape cu bilă, teuri de bază, cartușe, mânere de dozare la rece, capace de umplere, tije de duș și scurgeri, concepute pentru a fi utilizate cu robinetele Speakman

  • Robinetele de laborator

    Unități de service combinate conforme cu ASME, cu un robinet manual cu linie de alimentare FNPT de 1/2 inch și mânere cu 4 brațe rezistente la vandal și chiuvetă pentru spălarea ochilor cu întrerupător de vid integrat și activare a supapei de strângere. Asigurați un debit de 3.06 gpm la 30 psi

  • Accesorii pentru cadă de duș și cadă

    Include accesorii de înlocuire pentru duș din alamă, plastic și zinc, cum ar fi dușuri de cadă cu deviere/non-deviere, capete de duș cu debit redus, coturi, conectori pentru furtun, bare glisante și flanșe

  • Cabine de duș și robinete pentru cadă

    Capete de duș antiopărire, montate pe perete, portabile, cu handicap și cu jet (opțiune de masaj pe modelele selectate) concepute pentru a asigura livrarea jetului la presiunile dorite. Dispune de un corp din alamă/plastic capabil să se rotească până la 360 de grade. Sunt disponibile și supape separate cu presiune echilibrată

  • Robinetele pentru chiuveta utilitară

    Baterii de chiuvetă conforme cu ASSE, cu un racord pentru chiuvetă de serviciu din seria Commander cu cartușe ceramice și un ansamblu de sprijin superior din alamă, cu o flanșă de perete și șuruburi de montare. Proiectat pentru montare prin perete

JgheaburiVezi tot

  • Componente de scurgere
  • Filtre de scurgere

    Folosit pentru a menține bazinul fără înfundare și pentru a permite scurgerea lină a apei prin țevi. Dispune de conexiuni filetate anti-alunecare, cu un blocare din alamă solidă și un dop din neopren, care oferă o etanșare Posi-Lock pentru a ține pătrunderea contaminanților și a preveni scurgerile. Disponibil în opțiuni de finisaj crom, alamă, inox și negru mat

  • Nuci și șaibe
  • Chiuvete de scurgere

    Scurgerile pop-up folosite pentru a sigila vasele chiuvetei sau căzile prin mișcarea dopului de scurgere printr-o pârghie. Dispune de un corp din alamă cromat compatibil pentru utilizarea cu robinete răspândite din seria Speakman Commander

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

  • fitinguri pentru țevi
  • Fitinguri pentru țevi din polipropilenă

    Sifonele P previn înfundarea conductelor de scurgere deschise și creează o etanșare pozitivă pentru a capta gazele de canalizare de la sifonarea înapoi în instalație. Folosit cu sistemele de duș de urgență din seria Speakman Optimus cu spălare pentru ochi și față. Lungime de 1-1/4 inch și finisaj cromat pentru conectarea corpurilor sanitare

ProgrameVezi tot

  • Accesorii pentru chiuvetă

    Supape de amestecare cu închidere automată concepute pentru a amesteca apă caldă și rece pentru aplicații în spitale și instituții medicale. Prezintă pedale cu două picioare montate pe perete marcate cu roșu (fierbinte) și albastru (rece) pentru o mixare ușoară a acțiunii piciorului. Vino cu porturi de intrare și ieșire expuse 1/2 în NPT (F)

Carcase și accesorii pentru servomotoare de supapăVezi tot

  • Accesorii pentru supape

    Garnitura supapei de echilibrare a presiunii menține o cantitate egală de apă atât din partea caldă, cât și din partea rece a sistemului sanitar. Folosit ca accesoriu de înlocuire pentru supapele Speakman CPV-3000 și CPV-3400.

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de amestecare

    Supape certificate ASSE 1071 cu instalații anti-opărire, cu închidere automată și control al temperaturii reglabile pentru utilizarea cu dușuri de urgență și stații de spălat ochi. Constructie din alama fara plumb pentru a oferi o rezistenta exceptionala si rezistenta la coroziune. Disponibil în variante de debit de 7, 19 și 40 GPM

Despre SPEAKMAN

Speakman oferă capete de duș de înaltă calitate, robinete cu senzor, supape de presiune, echipamente de urgență și siguranță și produse sanitare de mai bine de 45 de ani. Vorbitor capete de dus prezintă o construcție din alamă solidă pentru o durabilitate excepțională. Dispun de tehnologia Anystream patentată, de reglare a pulverizării, care permite tranziția între diverse modele de pulverizare și rezistă acumulării de calcar. Aceste capete de duș au un debit maxim de 2.5 GPM și sunt integrate cu un mâner care se rotește fără probleme până la 360 de grade. Alegeți dintr-o gamă largă de robinete, aeratoare, scurgeri de chiuvetă, dușuri cu apă, corpuri fluorescente, senzori de debit, stații de duș și spălare a ochilor și piese de schimb pe Raptor Supplies.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Cum curățați un cap de duș Speakman?

  • Pentru a sparge depozitele de minerale, înmuiați placa frontală a capului de duș într-o soluție de 2 părți oțet alb și 1 parte apă timp de aproximativ o jumătate de oră.
  • Clătiți bine.
  • Dacă este necesar, îndepărtați orice depuneri minerale rămase.

Ce cauzează scurgerile unei guri de scurgere?

Cea mai frecventă cauză a unui robinet de cadă care picura este o șaibă crăpată sau uzată în tijă. Mașina de spălat este împinsă împotriva supapei de fiecare dată când apa este pornită. Se uzează ca urmare a frecării repetate în timp.

Capurile de duș Speakman au debit reglabil de apă?

Da, capurile de duș Speakman folosesc tehnologia patentată Anystream, care permite ajustarea infinită pentru a amesteca setările de pulverizare pentru preferințele individuale. Aceste capete de duș includ o pârghie de reglare a pulverizării care asigură o tranziție fără efort a modelului sau intensității pulverizării apei. Această pârghie, atunci când este rotită/deplasată, poate modifica debitul sau direcția jetului de apă, oferind utilizatorului mai mult control asupra experienței dușului.

Capurile de duș Speakman sunt certificate WaterSense?

Modelele Speakman ecologice, cum ar fi capurile de duș Exhilaration și Icon Series sunt certificate WaterSense. WaterSense este un program de etichetare sponsorizat de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) care certifică capete de duș pentru a conserva apa și a reduce risipa de apă. Această certificare mai precizează că capul de duș nu trebuie să utilizeze un debit mai mare de 2.0 gpm.

Ce tipuri de capete de duș oferă Speakman?

  • Capete de duș fixe: Aceste capete de duș sunt montate pe perete și nu pot fi mutate sau reglate. Acestea oferă modele de pulverizare staționare, fixe și comenzi ușoare pentru utilizare generală.
  • Capete de duș de mână: Capete de duș de mână pot fi scoase de pe suportul de montare și ținute în mână, oferind control direct al pulverizării cu apă acolo unde utilizatorul dorește să se concentreze.
  • Capete de duș cu ploaie: Aceste unități generează o experiență blândă de pulverizare, asemănătoare ploii. Sunt mari și plate, cu numeroase deschideri mici pentru a distribui uniform apa pe o suprafață largă și sunt disponibile la debite reglabile și modele de pulverizare.
  • Capete de duș multifuncționale: Aceste unități permit modele multiple de pulverizare, de la un flux blând asemănător ploii până la un masaj puternic și revigorant, permițând utilizatorilor să își personalizeze experiența de duș.
  • Capete de duș reglabile: Aceste capete de duș permit utilizatorului să schimbe debitul de apă sau modelul de pulverizare pentru a satisface nevoile de duș. Acestea folosesc o pârghie / cadran / alt mecanism pentru a regla debitul, direcția sau intensitatea pulverizării apei.

Produse exclusive pentru marcă