Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEAKMAN VS-3010 duș cu 5 jeturi portabil 4-3/4 inch | AA6ZCK 15F344

SPEAKMAN VS-3010 Cap de duș cu 5 jeturi de mână 4-3/4 in

În stoc
Element: AA6ZCK Model: VS-3010Crucea Ref: 15F344

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€112.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome lustruit
Conexiune1 / 2 "
Adâncime2-9/32 "
Diametrul feței4 1 / 2 "
Rata de curgere2.5 g / min
Înălţime9 15 / 32 "
Lungimea furtunului60 "
MaterialPlastic
Max. curgere2.5 g / min
Tip5 jet portabil
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare / FinisajConexiuneAdâncimeDiametrul fețeiÎnălţimeMaterialTipPreț
SPEAKMAN S-3010 duș cu 5 jeturi fix 4-3/4 in | AA6ZCJ 15F343 S-30104.25 "Chrome lustruit1 / 2 "3-5/8 "5 1 / 2 "3.625 "Plastic5 Jet Fix€105.80
SPEAKMAN VS-3014 duș cu 5 jeturi portabil 4 in | AA6ZCW 15F361 VS-30143.75 "Chrome lustruit1 / 2 "2-3/8 "3 3 / 4 "9.375 "Plastic5 jet portabil€136.40
SPEAKMAN S-3011 Cap de duș 5 Jet Fix 4-1/2 In | AA6ZDB 15F374 S-30114.5 "Chrome lustruit1 / 2 "3-1/2 "4 1 / 2 "3 15 / 32 "Plastic5 Jet Fix€109.28
SPEAKMAN S-2460 Suport de perete pentru cap de duș 60 de canale de pulverizare | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Cromat1/2 (F) NPT-2"-AlamăWall Mount€432.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN VS-3010 Cap de duș cu 5 jeturi de mână 4-3/4 in
€112.57 /unitate