Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEAKMAN S-3010 duș cu 5 jeturi fix 4-3/4 in | AA6ZCJ 15F343

SPEAKMAN S-3010 Cap de duș cu 5 jeturi, fix 4-3/4 in

În stoc
Articol: AA6ZCJ Model: S-3010Crucea Ref: 15F343

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€105.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de dus
Conform ADANu
Culoare / FinisajChrome lustruit
Conexiune1 / 2 "
Adâncime3-5/8 "
Diametrul feței5 1 / 2 "
Rata de curgere2.5 g / min
Înălţime3.625 "
MaterialPlastic
Max. curgere2.5 g / min
Tip5 Jet Fix
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3924905650
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare / FinisajConexiuneAdâncimeDiametrul fețeiÎnălţimeMaterialTipPreț
SPEAKMAN VS-3010 duș cu 5 jeturi portabil 4-3/4 inch | AA6ZCK 15F344 VS-30104.25 "Chrome lustruit1 / 2 "2-9/32 "4 1 / 2 "9 15 / 32 "Plastic5 jet portabil€112.57
SPEAKMAN VS-3014 duș cu 5 jeturi portabil 4 in | AA6ZCW 15F361 VS-30143.75 "Chrome lustruit1 / 2 "2-3/8 "3 3 / 4 "9.375 "Plastic5 jet portabil€136.40
SPEAKMAN S-3011 Cap de duș 5 Jet Fix 4-1/2 In | AA6ZDB 15F374 S-30114.5 "Chrome lustruit1 / 2 "3-1/2 "4 1 / 2 "3 15 / 32 "Plastic5 Jet Fix€109.28
SPEAKMAN S-2460 Suport de perete pentru cap de duș 60 de canale de pulverizare | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Cromat1/2 (F) NPT-2"-AlamăWall Mount€432.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN S-3010 Cap de duș cu 5 jeturi, fix 4-3/4 in
€105.80 /unitate