Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 2032-012C Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1-1/4, CPVC

În stoc
Articol: AD7WXA Model: 2032-012CCrucea Ref: 4GXT9
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
€642.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpCPVC
Stilul capoteiînșurubate
Tip conexiuneSudură cu soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3 9 / 16 "
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Material sigiliuViton
Material tulpinăCPVC
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6.625 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăCPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
SPEARS VALVES 2032-005C Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1/2, CPVC | AD7WWX 4GXT6 2032-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€273.70
SPEARS VALVES 2032-007C Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 3/4, CPVC | AD7WWY 4GXT7 2032-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€343.40
SPEARS VALVES 2032-010C Supapă cu gură, priză, FKM, 1 dimensiune, CPVC | AD7WWZ 4GXT8 2032-010C3 5 / 16 "1"4-5/16 "€328.97
SPEARS VALVES 2032-015C Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1-1/2, CPVC | AD7WXB 4GXU1 2032-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€616.71
SPEARS VALVES 2032-020C Supapă cu gură, priză, FKM, 2 dimensiuni, CPVC | AD7WXC 4GXU2 2032-020C3 59 / 64 "2"6-59/64 "€704.01
SPEARS VALVES 2032-025C Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 2-1/2, CPVC | BZ4LZY 2032-025C---€1,647.24
RFQ
SPEARS VALVES 2032-030C Supapă cu gură, priză, FKM, 3 dimensiuni, CPVC | BZ4MAA 2032-030C---€2,329.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 2032-012C Supapă cu gură, priză, FKM, dimensiune 1-1/4, CPVC
€642.56 /unitate