Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 3629-015 Supapă cu bilă standard, priză/FPT, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC

În stoc
Articol: AF6ZKJ Model: 3629-015Crucea Ref: 20RK57
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
€336.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 61 Anexa G
Tip conexiuneSoclu x FPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei11 / 2 "
PortPriză / țeavă
Material sigiliuEPDM
Material scaunEPDM
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPoli
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 3629-005 Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 1/2, PVC | AF6ZKE 20RK53 3629-005Soclu x Soclu1 / 2 "€145.43
SPEARS VALVES 3629-007 Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 3/4, PVC | AF6ZKF 20RK54 3629-007Soclu x FPT3 / 4 "€163.70
SPEARS VALVES 3629-010 Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, EPDM, 1 dimensiune, PVC | AF6ZKG 20RK55 3629-010Soclu x FPT1"€196.77
SPEARS VALVES 3629-012 Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 1-1/4, PVC | AF6ZKH 20RK56 3629-012Soclu x FPT11 / 4 "€250.13
SPEARS VALVES 3629-020 Supapă cu bilă standard, mufă/FPT, EPDM, 2 dimensiuni, PVC | AF6ZKK 20RK58 3629-020Soclu x FPT2"€424.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 3629-015 Supapă cu bilă standard, priză/FPT, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC
€336.89 /unitate