Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 807-007BR Cot de tranziție, 90 grade, mufă x FPT, program 80, dimensiune 3/4 inch, PVC | AC8XAA 3EKR2

SPEARS VALVES 807-007BR Cot de tranziție, 90 grade, priză x FPT, program 80, dimensiune 3/4 inch, PVC

În stoc
Element: AC8XAA Model: 807-007BRCrucea Ref: 3EKR2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€291.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpPVC, alamă
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x soclu
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 807-005BR Cot de tranziție, 90 de grade, mufă x FPT, program 80, dimensiune 1/2 inch, PVC | AC8WZZ 3EKR1 807-005BR1 / 2 "€161.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 807-007BR Cot de tranziție, 90 grade, priză x FPT, program 80, dimensiune 3/4 inch, PVC
€291.97 /unitate