Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 8172-007C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/4, CPVC | AC9CPP 3FNA1

SPEARS VALVES 8172-007C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/4, CPVC

În stoc
Articol: AC9CPP Model: 8172-007CRef încrucișat: 3FNA1
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
€183.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor rezervor
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiNeopren
Lungime3"
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiunea orificiului necesar1-5/8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 73 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 8172-005C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1/2, CPVC | AC9CPN 3FMZ9 8172-005C3"1 / 2 "€157.30
SPEARS VALVES 8172-010C Adaptor rezervor, FPT x FPT, Garnitură din neopren, 1 dimensiune, CPVC | AC9CPQ 3FNA2 8172-010C3 1 / 3 "1"€199.71
SPEARS VALVES 8172-012C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/4, CPVC | AC9CPR 3FNA3 8172-012C3 13 / 32 "1.25 "€278.81
SPEARS VALVES 8172-015C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1-1/2, CPVC | AC9CPT 3FNA4 8172-015C3.5931.5 "€308.84
SPEARS VALVES 8172-020C Adaptor rezervor, FPT x FPT, Garnitură din neopren, 2 dimensiuni, CPVC | AC9CPU 3FNA5 8172-020C4.125 "2"€382.59
SPEARS VALVES 8172-002C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 1/4, CPVC | BU7BGZ 8172-002C--€104.58
RFQ
SPEARS VALVES 8172-003C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/8, CPVC | BU7BHC 8172-003C--€104.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 8172-007C Adaptor rezervor, FPT x FPT, garnitură din neopren, dimensiune 3/4, CPVC
€183.68 /unitate