Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 830-012SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 inch, PVC | AC9CHE 3FLL9

SPEARS VALVES 830-012SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 inch, PVC

În stoc
Element: AC9CHE Model: 830-012SRRef încrucișat: 3FLL9
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
€40.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC, oțel inoxidabil
CuloriGri închis
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 830-005SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1/2 inch, PVC | AC9CHB 3FLL6 830-005SR1 / 2 "€22.20
SPEARS VALVES 830-007SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 3/4 inch, PVC | AC9CHC 3FLL7 830-007SR3 / 4 "€31.77
SPEARS VALVES 830-010SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1 inch, PVC | AC9CHD 3FLL8 830-010SR1"€33.13
SPEARS VALVES 830-015SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1-1/2 inch, PVC | AC9CHF 3FLN1 830-015SR1.5 "€88.06
SPEARS VALVES 830-020SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 2 inch, PVC | AC9CHG 3FLN2 830-020SR2"€94.83
SPEARS VALVES 830-010SRBC Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1 inch, PVC | BU7CWD 830-010SRBC-€9.09
RFQ
SPEARS VALVES 830-012SRBC Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 inch, PVC | BU7CWH 830-012SRBC-€11.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 830-012SR Cuplaj special ranforsat, FPT, Schedule 80, dimensiune 1-1/4 inch, PVC
€40.99 /unitate