Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE P116-015C Capac, Butuc, Dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PJU 22EX21

SPEARS VALVES P116-015C Capac, butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC

În stoc
Articol: AF7PJU Model: P116-015CCrucea Ref: 22EX21

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€15.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneButuc
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă330 PSI
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P116-020C Capac, Butuc, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P116-030C Capac, Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P116-040C Capac, Butuc, 4 Dimensiuni, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P116-060C Capac, Butuc, 6 Dimensiuni, CPVC | AF7PJY 22EX25 P116-060C180 psi6"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P116-015C Capac, butuc, dimensiune 1-1/2, CPVC
€15.05 /unitate