SPEARS SUPPAPE P116-060C Capac, Butuc, 6 Dimensiuni, CPVC | AF7PJY 22EX25

SPEARS VALVES P116-060C Capac, butuc, 6 dimensiuni, CPVC

Element: AF7PJY Model: P116-060CCrucea Ref: 22EX25

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCPVC
CuloriGri
ConformitateCertificat NSF CW pentru deșeuri corozive, IAPMO IGC 210 și ICC-ES PMG-1018
Tip conexiuneButuc
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă180 psi
Max. Temp.200 grade F
Dimensiunea conductei6"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS SUPPAPE P116-015C Capac, Butuc, Dimensiune 1-1/2, CPVC | AF7PJU 22EX21 P116-015C330 PSI1.5 "€15.05
SPEARS SUPPAPE P116-020C Capac, Butuc, 2 dimensiuni, CPVC | AF7PJV 22EX22 P116-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P116-030C Capac, Butuc, 3 dimensiuni, CPVC | AF7PJW 22EX23 P116-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS SUPPAPE P116-040C Capac, Butuc, 4 Dimensiuni, CPVC | AF7PJX 22EX24 P116-040C220 psi4"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES P116-060C Capac, butuc, 6 dimensiuni, CPVC