Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES S275P-AK Componente de extensie pentru supapă de retur, mufă, EPDM, 2 dimensiuni, PVC | AD6FCN 45A327

SPEARS VALVES S275P-AK Componente de extensie pentru supapă de retur, priză, EPDM, 2 dimensiuni, PVC

În stoc
Articol: AD6FCN Model: S275P-AKCrucea Ref: 45A327

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€292.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa Backwater
Material corpPVC
Tip conexiunePriză
Lungimea de intrare la ieșire5 9 / 32 "
Max. Temperatura fluidului120 grade F
Max. Presiune a apei43 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpinăPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES S375P-AK Componente de extensie pentru supapă de retur, mufă, EPDM, dimensiuni 3, PVC | AD6FCP 45A328 S375P-AK7.75 "3"€292.51
SPEARS VALVES S475P-AK Componente de extensie pentru supapă de retur, mufă, EPDM, dimensiuni 4, PVC | AD6FCQ 45A329 S475P-AK10 15 / 16 "4"€315.70
SPEARS VALVES S675P-AK Componente de extensie pentru supapă de retur, mufă, EPDM, dimensiuni 6, PVC | AD6FCR 45A330 S675P-AK15.375 "6"€1,914.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES S275P-AK Componente de extensie pentru supapă de retur, priză, EPDM, 2 dimensiuni, PVC
€292.51 /unitate