Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC U3120210 Arc Arc 0.312 Oțel Curbat Pk 10 | AF7WQC 22RJ80

SPEC U3120210 Arc Arc 0.312 Oțel Curbat Pk. 10

În stoc
Articol: AF7WQC Model: U3120210Crucea Ref: 22RJ80

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.025 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor0.75
Pentru dimensiunea tijei0.312
Încărcare @ Deflexie (lbs.)22.5
MaterialOtel carbon
Max. În afara Dia.0.735 "
Min. În interiorul Dia.0.327 "
Inălțime totală0.07 "
Grosime0.021 "
TipȘaibă de primăvară curbată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorGrosimeTipPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)MaterialPreț
SPEC B1250125 Arc Arc 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville0.5322866SAE-1074€36.69
SPEC U1900050S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Șaibă de primăvară curbată0.191.12Oţel inoxidabil€34.26
SPEC U1900060S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Șaibă de primăvară curbată0.192.25Oţel inoxidabil€35.43
SPEC U1900065S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Șaibă de primăvară curbată0.191.75Oţel inoxidabil€35.43
SPEC U1900090S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Șaibă de primăvară curbată0.194.5Oţel inoxidabil€35.43
SPEC U1900113 Arc Arc 0.19 Oțel Curbat Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Șaibă de primăvară curbată0.199Otel carbon€37.61
SPEC U1900113S Arc arc 0.19 oțel inoxidabil curbat Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Șaibă de primăvară curbată0.199Oţel inoxidabil€37.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC U3120210 Arc Arc 0.312 Oțel Curbat Pk. 10
€60.23 /unitate