Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Driver SPECO TECHNOLOGIES SRD80T Universal Gri 80 W | AC8PDY 3CWU5

SPECO TECHNOLOGIES Driver SRD80T Universal Gri 80 W

În stoc
Element: AC8PDY Model: SRD80TCrucea Ref: 3CWU5
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
€301.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver RMS
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialAluminiu
Răspuns în frecvență300 până la 5000Hz
impedanta16 Ohmi
Max. Putere100
Inălțime totală7"
Lățimea totală3.25 "
Sensibilitate112 dB
Setări transformator70V
TipUniversal
wați (RMS)80
Greutate9 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.99
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8518210000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Driver SRD80T Universal Gri 80 W
€301.97 /unitate