Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES T7010 Transformator 70v Multiple Tap | AC2HWM 2KJP4

SPECO TECHNOLOGIES T7010 Transformator 70v robinet multiplu

În stoc
Element: AC2HWM Model: T7010Crucea Ref: 2KJP4
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
€23.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator 70V
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală2.156 "
Lățimea totală1.156 "
Prize de alimentare @ 75V10W5W2.5W1.25W.625W
TipAtingere multiplă
Greutate0.66 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8504312000
Tara natalaHK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES T7010 Transformator 70v robinet multiplu
€23.44 /unitate