LEESON 191208.00 Motor de spălare, 3/4 CP, 3 faze, 1740 Rpm | CH6HZL 48ZH58

LEESON 191208.00 Motor de spălare, 3/4 CP, 3 faze, 1740 rpm

În stoc
Articol: CH6HZL Model: 191208.00Crucea Ref: 48ZH58

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,473.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CicluContinuu
finalizareaNeterminat
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel inoxidabil
Amplificatori de încărcare completă2.4-2.3 / 1.2A
HP3/4
Hz50 / 60 Hz
Lungime mai mică ax8 1 / 2 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluila spălare
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCWSE
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1740
Design NEMAB
Eficiență nominală82.5%
Număr de viteze1
Lungime totală9 3 / 4 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1 7 / 8 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj208-230/460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)24.51
Lungimea navei (cm)28.5
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.ÎmprejmuireInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăambalajePreț
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRundă---B€1,278.52
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRundă---B€1,911.40
LEESON 191507.00 C6T17WC39A Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRundă----€1,458.36
LEESON 191508.00 C6T17WC40A Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CRigid----€1,577.16
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCRundă---INDIVIDUAL€2,540.66
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRundă---INDIVIDUAL€1,533.00
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CRundă---INDIVIDUAL€1,814.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 191208.00 Motor de spălare, 3/4 CP, 3 faze, 1740 rpm
€1,473.21 /unitate