Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 Cilindru de aer 6 inch cursă nas și pivot | AE6LCY 5TRK3

SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 Cilindru de aer 6 inch cursa nas și pivot

În stoc
Articol: AE6LCY Model: 1.50DSRDM06.00Crucea Ref: 5TRK3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€164.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătdelrin
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă100 psi
MountNas și pivot
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală11.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei7 / 16-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 1.50DSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas si pivot | AE6LCT 5TRJ8 1.50DSRDM01.006.5 "1"€24.95
SPEEDAIRE 1.50DSRDM02.00 Cilindru de aer 2 inch cursa nas si pivot | AE6LCU 5TRJ9 1.50DSRDM02.007.5 "2"-
RFQ
SPEEDAIRE 1.50DSRDM03.00 Cilindru de aer 3 inch cursa nas si pivot | AE6LCV 5TRK0 1.50DSRDM03.008.5 "3"€145.08
SPEEDAIRE 1.50DSRDM04.00 Cilindru de aer cu cursa de 4 inchi și pivot | AE6LCW 5TRK1 1.50DSRDM04.009.5 "4"€151.46
SPEEDAIRE 1.50DSRDM05.00 Cilindru de aer 5 inch cursa nas si pivot | AE6LCX 5TRK2 1.50DSRDM05.0010.5 "5"€157.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas si pivot | AE6VWH 5VKU3 1.50DXPSRDM01.006.75 "1"€26.93
SPEEDAIRE 1.50DXPSRDM02.00 Cilindru de aer 2 inch cursa nas si pivot | AE6VWJ 5VKU4 1.50DXPSRDM02.007.75 "2"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DSRDM06.00 Cilindru de aer 6 inch cursa nas și pivot
€164.00 /unitate