VESTIL V-PAD-S-67-Y Pătrat de protecție pentru coloană de vinil, 6 picioare, dimensiune 7 inchi, galben

Articol: AG8BVJ Model: V-PAD-S-67-Y
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€952.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector coloană
CuloriGalben
Adâncime13 "
Se potrivește cu dimensiunea coloanei7 "x 7"
Înălţime72 "
IncludeCorzi de nailon și oeje din alamă
În interiorul Dia.7"
Lungime13 "
MaterialVinilin
Greutatea materialului36 uncie
Unități de măsurareFIECARE
Metoda de montarefrânghie de nailon prinsă prin coloane de alamă pentru a fixa protectorul pe o coloană rotundă sau pătrată
Culoare de frânghieGalben
Material de frânghieNailon
StackableDa
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLăţimePreț
VESTIL V-PAD-I-610-Y Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 3 picioare, dimensiune 10 inchi, galben | AG8BUB V-PAD-I-610-Y7"72 "10 "Protector coloană16 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-611-Y Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 11 inch, galben | AG8BUD V-PAD-I-611-Y7"72 "11 "Protector coloană17 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-612-Y Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 12 inch, galben | AG8BUF V-PAD-I-612-Y7"72 "12 "Protector coloană18 "€569.67
RFQ
VESTIL V-PAD-I-64-Y Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 4 inch, galben | AG8BUH V-PAD-I-64-Y7"72 "4"Protector coloană10 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-65-Y Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 5 inch, galben | AG8BUK V-PAD-I-65-Y7"72 "5"Protector coloană11 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-66-Y Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 6 inch, galben | AG8BUM V-PAD-I-66-Y7"72 "6"Protector coloană12 "€556.86
RFQ
VESTIL V-PAD-I-67-Y Plăcuță de protecție pentru coloană de vinil I-beam, 6 picioare, dimensiune 7 inch, galben | AG8BUP V-PAD-I-67-Y7"72 "7"Protector coloană13 "€569.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL V-PAD-S-67-Y Pătrat de protecție pentru coloană de vinil, 6 picioare, dimensiune 7 inchi, galben
€952.78 /unitate