Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Drenaj cu pierderi zero SPEEDAIRE 13X516 Acțiune directă 1/2 inch Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Scurgere cu pierderi zero Acțiune directă 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AA6GWA Model: 13X516
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
€1,040.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrenaj cu pierderi zero
Amplificatoare AC0.15
Material corpAluminiu
Capacitatea bolului125mL
Adâncime5.75 "
Rata de scurgere1.08 gpm @ 100 psi
ÎmprejmuireIP65
Înălţime6"
Hz50/60
Intrare / iesire1/2 / 1/2 "NPT
Presiune maximă230 psi
Min. presiune11.5 psi
Numărul de intrări2
Temp. De funcționare Gamă36 de grade până la 180 de grade F
Tipul operațieiActorie directă
Fază1
Presiunea pilotului11.5 la 230 psi
Voltaj90-260
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.737
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481809050
Tara natalaIE

Detalii produs:

    • Performanță compresor (177)
    • Performanță filtru (1770)
    • Performanță uscător frigorific (354)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 13X516 Scurgere cu pierderi zero Acțiune directă 1/2 inch Npt
€1,040.81 /unitate