Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 19D995 Gripper cu 4 degete 13.7 Lbf | AA8NEN

SPEEDAIRE 19D995 Gripper cu 4 degete 13.7 lbf

În stoc
Element: AA8NEN Model: 19D995
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
€868.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGripper.
Material corpAluminiu
Lățime închisă60mm
Material pentru degeteOtel carbon
Înălţime56mm
Lungime44mm
Max. Frecventa de operare60 cpm
Presiune maximă87 PSI
Deschideți lățimea68mm
Temp. De funcționare Gamă-10 la 60 C
Dimensiunea portuluiM5 X 0.8
Tip4 Deget, paralel
Lăţime56mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8428900290
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Forța de susținere externă LBF @ 72 PSI (12.36)
    • Forța de reținere internă LBF @ 72 PSI (13.7)
    • Cursa de deschidere / închidere (8 mm)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiLăţimePreț
SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4 Degete 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 X 0.530mm€706.81
SPEEDAIRE 19D996 Gripper cu 4 degete 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 X 0.870mm€976.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 19D995 Gripper cu 4 degete 13.7 lbf
€868.10 /unitate