Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 19D996 Gripper cu 4 degete 34.4 Lbf | AA8NEP

SPEEDAIRE 19D996 Gripper cu 4 degete 34.4 lbf

În stoc
Articol: AA8NEP Model: 19D996
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
€976.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGripper.
Material corpAluminiu
Lățime închisă74mm
Material pentru degeteOtel carbon
Înălţime70mm
Lungime55mm
Max. Frecventa de operare60 cpm
Presiune maximă87 PSI
Deschideți lățimea86mm
Temp. De funcționare Gamă-10 la 60 C
Dimensiunea portuluiM5 X 0.8
Tip4 Deget, paralel
Lăţime70mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8428900290
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Forța de susținere externă LBF @ 72 PSI (31.47)
    • Forța de reținere internă LBF @ 72 PSI (34.4)
    • Cursa de deschidere / închidere (12 mm)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiLăţimePreț
SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4 Degete 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 X 0.530mm€706.81
SPEEDAIRE 19D995 Gripper cu 4 degete 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 X 0.856mm€868.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 19D996 Gripper cu 4 degete 34.4 lbf
€976.52 /unitate