Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun amortizor SPEEDAIRE 1AFG9 1/4 Id x 30 inch Lungime 1/4 Npt | AA8UYC

SPEEDAIRE 1AFG9 Furtun amortizor 1/4 Id x 30 inch Lungime 1/4 Npt

În stoc
Element: AA8UYC Model: 1AFG9
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
€29.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de snubber
CuloriRoșu
Materialul de acoperireTub și capac din PVC
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului30 "
Furtun exterior Dia.0.5 "
Presiune maximă300 psi
ArmareNailon
Factor de securitate4:1
Material pivotantAlamă
Temp. Gamă-10 la 150 F
TipAnsamblu cuplat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS3917390020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • (F) Racord NPT (in) (1/4)
    • (M) Fiting NPT (In.) (1/4 pivotant)

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Preț
Furtun amortizor SPEEDAIRE 1AFJ1 3/8 Id x 30 inch Lungime 1/4 Npt | AA8UYP 1AFJ13 / 8 "0.6 "€32.08
Furtun amortizor SPEEDAIRE 494R80, diametru interior al furtunului de 1/2 inch, lungime furtun de 24 inchi, portocaliu, alamă x alamă | CU4EFY 494R80--€43.21
Furtun de amortizare SPEEDAIRE 494R81, diametru interior al furtunului de 1/2 inch, lungime furtun de 4 ft, portocaliu, alamă x alamă | CU4EFZ 494R81--€60.78
Furtun de amortizare SPEEDAIRE 494R82, diametru interior al furtunului de 1/2 inch, lungime furtun de 5 ft, portocaliu, alamă x alamă | CU4EGA 494R82--€67.81
Furtun de amortizare SPEEDAIRE 494R77, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, lungime furtun de 24 inchi, portocaliu, alamă x alamă | CU4EGB 494R77--€71.34
Furtun de amortizare SPEEDAIRE 494R78, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, lungime furtun de 36 inchi, portocaliu, alamă x alamă | CU4EGC 494R78--€80.49
Furtun de amortizare SPEEDAIRE 494R79, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, lungime furtun de 5 ft, portocaliu, alamă x alamă | CU4EGD 494R79--€86.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1AFG9 Furtun amortizor 1/4 Id x 30 inch Lungime 1/4 Npt
€29.49 /unitate