Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas si pivot | AE6LCZ 5TRK4

SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas și pivot

În stoc
Articol: AE6LCZ Model: 2.00DSRDM01.00Crucea Ref: 5TRK4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€36.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătdelrin
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă100 psi
MountNas și pivot
Fir de montare pe nas1-1 / 4 "-12
Lungime totală7.94 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei1 / 2-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1"
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 Cilindru de aer 2 inch cursa nas si pivot | AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM02.008.94 "2"€203.09
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Cilindru de aer cu cursa de 4 inchi și pivot | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM04.0010.94 "4"€216.71
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 Cilindru de aer 5 inch cursa nas si pivot | AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM05.0011.94 "5"€223.52
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas si pivot | AE6VWP 5VKU9 2.00DXPSRDM01.008.22 "1"€39.63
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 Cilindru de aer cu cursa de 3 inchi și pivot | AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"€224.52
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Cilindru de aer 6 inch cursa nas si pivot | AE6VWV 5VKV4 2.00DXPSRDM06.0013.22 "6"€245.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Cilindru de aer 1 inch cursa nas și pivot
€36.99 /unitate