Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA79 Burghiu pneumatic cu cheie 3/8 inch 1500 rpm | AB6EEH

SPEEDAIRE 21AA79 Burghiu pneumatic cu cheie 3/8 inch 1500 rpm

În stoc
Articol: AB6EEH Model: 21AA79
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
€237.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă16
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită1500 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8 1 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
StilUnghi drept
Greutatea sculei2.5 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA79 Burghiu pneumatic cu cheie 3/8 inch 1500 rpm
€237.14 /unitate