Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA94 Polizor cu aer/tampon 7 inch Pad | AB6EEZ

SPEEDAIRE 21AA94 Polizor cu aer/tampon Pad de 7 inch

În stoc
Articol: AB6EEZ Model: 21AA94
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
€519.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLustruitor / tampon de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.2
CFM @ încărcare completă24
EpuizaSpate
Viteză gratuită2500
Manipulați materialulAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală12 "
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA94 Polizor cu aer/tampon Pad de 7 inch
€519.55 /unitate