Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE06 3/8 50 picioare 4500 Psi | AB6VJC

SPEEDAIRE 22KE06 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 picioare 4500 Psi

În stoc
Articol: AB6VJC Model: 22KE06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€235.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţieSârmă împletită
Dimensiune de montare3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.74 "
Presiune maximă4500 psi
Max. Temp.250 grade F
Material exteriorNitril
Factor de securitate4:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.029
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009220050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa A)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Presiune maximăPreț
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE01 3/8 30 picioare 3000 Psi | AB6VHX 22KE0130ft0.71 "3000 psi€159.54
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE02 3/8 50 picioare 3000 Psi | AB6VHY 22KE0250ft0.71 "3000 psi€207.36
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE03 3/8 100 picioare 3000 Psi | AB6VHZ 22KE03100ft0.71 "3000 psi€324.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22KE06 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 picioare 4500 Psi
€235.45 /unitate