Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE02 3/8 50 picioare 3000 Psi | AB6VHY

SPEEDAIRE 22KE02 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 picioare 3000 Psi

În stoc
Element: AB6VHY Model: 22KE02

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€207.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţieSârmă împletită
Dimensiune de montare3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.71 "
Presiune maximă3000 psi
Max. Temp.250 grade F
Material exteriorNitril
Factor de securitate4:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS4009220050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa A)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Presiune maximăPreț
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE01 3/8 30 picioare 3000 Psi | AB6VHX 22KE0130ft0.71 "3000 psi€159.54
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE03 3/8 100 picioare 3000 Psi | AB6VHZ 22KE03100ft0.71 "3000 psi€324.20
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE06 3/8 50 picioare 4500 Psi | AB6VJC 22KE0650ft0.74 "4500 psi€235.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22KE02 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 picioare 3000 Psi
€207.36 /unitate