Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX67 1.7 CP 70 Cfm Montare frontală | AB7FNB

SPEEDAIRE 22UX67 Motor cu aer 1.7 CP 70 Cfm Montaj frontal

În stoc
Articol: AB7FNB Model: 22UX67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,026.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM70
finalizareaGri
Înălţime3.94 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1.7
Lungime6.54 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Flux de aerCfm 78
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareFață
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală3.94 "
Lungime totală6.680 "
Lățimea totală4.72 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul250
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.99 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime4.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5035
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCFMÎnălţimeLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX65 0.42 CP 21 Cfm Montare frontală | AB7FMZ 22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "€1,558.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX67 Motor cu aer 1.7 CP 70 Cfm Montaj frontal
€3,026.97 /unitate