Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX65 0.42 CP 21 Cfm Montare frontală | AB7FMZ

SPEEDAIRE 22UX65 Motor cu aer 0.42 CP 21 Cfm Montaj frontal

În stoc
Articol: AB7FMZ Model: 22UX65

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,558.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM21
finalizareaGri
Înălţime2.48 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP0.45
Lungime4.31 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Flux de aerCfm 20.5
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max10,000
MontareFață
RPM fără încărcare10,000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală2.48 "
Lungime totală4.11 "
Lățimea totală3.07 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 8 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul500
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1.27 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime3.07 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5165
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCFMÎnălţimeLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX67 1.7 CP 70 Cfm Montare frontală | AB7FNB 22UX673.94 "703.94 "6.680 "4.72 "NPT 1 / 4 "5 / 8 "1.99 "€3,026.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX65 Motor cu aer 0.42 CP 21 Cfm Montaj frontal
€1,558.08 /unitate