Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E594 Conector pivotant 1/4 | AC4LLP

SPEEDAIRE 30E594 Conector pivotant 1/4

În stoc
Articol: AC4LLP Model: 30E594
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
€26.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pivotant
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaCromat
Racord pentru furtun(M) NPT x (F) NPT
Admisie1/4 "NPT
MaterialOţel
Presiune maximă150 psi
Outlet1/4 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRacord pentru furtunPreț
SPEEDAIRE 30E593 Conector pivotant 1/4 | AC4LLN 30E593(M) NPT€11.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E594 Conector pivotant 1/4
€26.37 /unitate