Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 35GK92 Filtru Carbon Activat 1/2 inch NPT 61 cfm | AG4XRC

SPEEDAIRE 35GK92 Filtru Carbon Activat 1/2 inch NPT 61 cfm

În stoc
Articol: AG4XRC Model: 35GK92
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
€805.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de carbon activ
Material bolAluminiu
Dimensiunea portului de scurgere5 / 8 "
Tip de scurgerepluti
Evaluare filtru0.01 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 61
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.122 grade F
Inălțime totală9.95 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Mărimeautilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3802100000

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 35GL21 Filtru Carbon Activat 1 inch NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21Cfm 15415.82 "1 "NPT€1,151.07
SPEEDAIRE 35GK64 Filtru Carbon Activat 1/4 inch NPT 15 cfm | AG4XPX 35GK64Cfm 158.45 "1/4 "NPT€562.83
SPEEDAIRE 35GK84 Filtru Carbon Activat 1/2 inch NPT 31 cfm | AG4XQU 35GK84Cfm 318.45 "1/2 "NPT€585.80
SPEEDAIRE 35GL01 Filtru Carbon Activat 3/4 inch NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL01CFM 9211.72 "3/4 "NPT€1,010.31
SPEEDAIRE 35GL13 Filtru Carbon Activat 1 inch NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13Cfm 12314.24 "1 "NPT€943.56
SPEEDAIRE 35GL33 Filtru Carbon 1-1/2 inch NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33Cfm 18518.05 "1-1 / 2 "NPT€1,294.29
SPEEDAIRE 35GL49 Filtru Carbon 1-1/2 inch NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL49Cfm 37021 "1-1 / 2 "NPT€1,862.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35GK92 Filtru Carbon Activat 1/2 inch NPT 61 cfm
€805.30 /unitate