Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC60 Duplex 5hp 32.8cfm | AG6JLP

SPEEDAIRE 35WC60 Compresor electric de aer Duplex 5hp 32.8cfm

Articol: AG6JLP Model: 35WC60
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,447.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi44
Tip compresorDuplex montat pe rezervor
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare83
ÎmprejmuireDeschideți dovada de picurare
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune32.8
HP5
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape2
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire145
Inălțime totală51
Lungime totală69 "
Lățimea totală32
Fază1
Capacitatea uleiului pompei2 qt.
RPM pompă700
Dimensiunea rezervorului120 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 391.5
Înălțimea navei (cm)167.89
Lungimea navei (cm)240.03
Lățimea navei (cm)102.11
Codul HS8414801635

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Tip pachet compresor (model de bază)

Variante de produs

ProdusModelamperiHPInălțime totalăLungime totalăFazăDimensiunea rezervoruluiVoltajPreț
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC62 Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230€10,634.28
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC63 Duplex 7.5hp 49cfm | AG6JLR 35WC6339.6-35.8 / 187.55169 "3120 gal.208-230 / 460€11,573.65
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC64 Duplex 10hp 72cfm | AG6JLT 35WC6454-48.8 / 24.4106091 "3200 gal.208-230 / 460€14,475.80
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC65 Duplex 15hp 100cfm | AG6JLU 35WC6582.2-74.4 / 37.2156091 "3200 gal.208-230 / 460€20,325.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35WC60 Compresor electric de aer Duplex 5hp 32.8cfm
€12,447.31 /unitate