Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3AAJ1 Scaler cu daltă 1-17/32 inch cursă 16 Cfm | AC8GWZ

SPEEDAIRE 3AAJ1 Scaler cu daltă 1-17/32 inch cursă 16 Cfm

În stoc
Articol: AC8GWZ Model: 3AAJ1
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
€794.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaler de daltă
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
Lovituri pe minut4400
CFM @ încărcare completă16.0
TaxăIndustrial
Tip mânerDrept
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului1-17/32 "
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3AAJ1 Scaler cu daltă 1-17/32 inch cursă 16 Cfm
€794.68 /unitate