Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3ATH9 Cilindru pneumatic cu acțiune simplă 3.95 inci lungime | AC8JND

SPEEDAIRE 3ATH9 Cilindru de aer cu o singură acțiune, lungime de 3.95 inci

În stoc
Element: AC8JND Model: 3ATH9
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
€239.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corp304 oțel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAliaj de aluminiu anodizat clar
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă200 psi
MountGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete
Lungime totală3.95 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonului303 oțel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de extindere a arcului3.14 lb.
Forța de retragere a primăverii2.70 lb.
Cursă3"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubului304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.87
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3ATH4 Cilindru de aer 1.2 inch lungime 304 Stanless Steel | AC8JNB 3ATH41.2 "1 / 4 "€190.07
SPEEDAIRE 3ATH6 Cilindru de aer 1.7 inch lungime 304 Stanless Steel | AC8JNC 3ATH61.7 "3 / 4 "€202.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH9 Cilindru de aer cu o singură acțiune, lungime de 3.95 inci
€239.46 /unitate