Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rontul SPEEDAIRE 3CRJ8 2600 Spm 21.2 Cfm Pentru 18 Ga | AC8NEM

SPEEDAIRE Rontul 3CRJ8 2600 Spm 21.2 Cfm pentru 18 Ga

În stoc
Element: AC8NEM Model: 3CRJ8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€69.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRontul de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
CFM @ încărcare completă21.2
TaxăGeneral
Calibre Grosimea18
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7.625 "
Presiunea necesară90 psi
Lovituri pe minut2600
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.008
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Rontul cu aer SPEEDAIRE 21AC15, calibrul 18 | AB6EFW 21AC154166 15 / 16 "€221.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Rontul 3CRJ8 2600 Spm 21.2 Cfm pentru 18 Ga
€69.99 /unitate