Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rontul cu aer SPEEDAIRE 21AC15, calibrul 18 | AB6EFW

SPEEDAIRE 21AC15 Rontător cu aer calibrul 18

În stoc
Element: AB6EFW Model: 21AC15
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
€221.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRontul de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
TaxăGeneral
Calibre Grosimea18
Material carcasăAluminiu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6 15 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Lovituri pe minut2600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungime totalăPreț
Rontul SPEEDAIRE 3CRJ8 2600 Spm 21.2 Cfm Pentru 18 Ga | AC8NEM 3CRJ83.021.27.625 "€69.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC15 Rontător cu aer calibrul 18
€221.88 /unitate