SPEEDAIRE 3FE37 Cilindru de aer 18 inch cursa 29.82 inch lungime | AC9APJ

SPEEDAIRE 3FE37 Cilindru de aer 18 inch cursa 29.82 inch lungime

În stoc
Element: AC9APJ Model: 3FE37

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,532.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticDa
Max. Sarcină338 lb.
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală29.82 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă18 "
Temp. Gamă-22 grade până la 180 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)93.47
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3FE36 Cilindru de aer 12 inch cursa 23.82 inch lungime | AC9APH 3FE3623.82 "12 "€1,308.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FE37 Cilindru de aer 18 inch cursa 29.82 inch lungime
€1,532.28 /unitate