Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3FGA5 Montare colector 15407-2 Supape Iso 2 | AC9BHM

SPEEDAIRE 3FGA5 Montare colector 15407-2 Supape Iso 2

În stoc
Articol: AC9BHM Model: 3FGA5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector
FuncţieSet placă de capăt 01 + 02, cablare necolectivă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8481909040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
SPEEDAIRE 3FZV2 Colector 3/8 inch Npt 5599-2 Supape Iso 1 | AC9ENU 3FZV2Porturi NPT de 3/8 "€14.13
SPEEDAIRE 3FZV4 Colector 3/8npt 5599-2 Supape Iso 1 | AC9ENW 3FZV4Porturi 3/8 "NPT, Man Base Single Sol€24.45
SPEEDAIRE RE102E Lpexh. Colector, PL15/PL30/R10/R15/R30/RV15/RV30 | CU4CRZ 26DK70 RE102E-€107.38
SPEEDAIRE P12303B Manifold, H.p. Exhaust, 1WD23/1WD80/1WD82/1WD84/1WD86/4XA63/4XA64/4XA65/4XA66 | CU4CTP 26DR98 P12303B-€142.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3FGA5 Montare colector 15407-2 Supape Iso 2
€19.32 /unitate