Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 41H533 Npn Comutator Coadă de rândunică | AD4FNE

SPEEDAIRE 41H533 Npn Comutator coadă de rândunică

În stoc
Element: AD4FNE Model: 41H533
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
€65.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator NPN
AfişaIndicator luminos LED
Pentru Bore Dia.3/4 la 4 "
FuncţieÎn mod normal Deschis
Plumb lungime1 / 2ft.
Curent de comutare0.2 amperi max
Tensiunea de comutare5-28 VDC
Temp. Gamă-4 Până la 176 F.
Tippotrivi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPlumb lungimePreț
SPEEDAIRE 41H530 Npn Comutator Coadă de rândunică | AD4FNB 41H5309'ft.€41.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 41H533 Npn Comutator coadă de rândunică
€65.80 /unitate