Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B233 2 CP | AD6VVW

SPEEDAIRE 4B233 Compresor electric de aer 2 CP

În stoc
Element: AD6VVW Model: 4B233

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,494.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 2 "
amperi15.0/7.5
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare85
ÎmprejmuireNEMA 1
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune4.9
HP2
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat sub presiune
Presiune maximă135 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit135
Setarea presostatului la pornire100
Inălțime totală52 "
Lungime totală26.25 "
Lățimea totală19 "
Fază1
Capacitatea uleiului pompei11.5 uncie
RPM pompă875
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorVertical
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)148.59
Lungimea navei (cm)75.69
Lățimea navei (cm)70.1
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiMod de controlLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiVoltajÎmprejmuirePreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 3JR81 1 CP | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4 / 1.7Pornire/Oprire automată21.25 "330 gal.208-230 / 460NU AL MEU€7,695.68
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B237 3 CP | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5 / 3.9Comutator de presiune21.625 "330 gal.200-230 / 460NEMA 1€2,194.55
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 5Z698 3/4 CP | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2 / 3.1Pornire/Oprire automată21.25 "330 gal.208-230 / 460NU AL MEU€7,384.00
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z700 1-1/2 CP | AE7LCR 5Z70064.25 "-Pornire/Oprire automată22.25 "380 gal.208-230 / 460NU AL MEU€9,742.71
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z702 3 CP | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Pornire/Oprire automată23.25 "380 gal.208-230 / 460NU AL MEU€9,402.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4B233 Compresor electric de aer 2 CP
€2,494.64 /unitate