Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B237 3 CP | AD6VVY

SPEEDAIRE 4B237 Compresor electric de aer 3 CP

În stoc
Articol: AD6VVY Model: 4B237

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,194.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet1 / 4 "
amperi9.0-7.5 / 3.9
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare85
ÎmprejmuireNEMA 1
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune9.1
HP3
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă135 psi
Tipul motoruluiTrei faze
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit135
Setarea presostatului la pornire100
Inălțime totală38 "
Lungime totală40.625 "
Lățimea totală21.625 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei12 uncie
RPM pompă1020
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.05
Înălțimea navei (cm)98.55
Lungimea navei (cm)105.92
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

Compresorul de aer staționar Speedaire 4B237 este un dispozitiv pneumatic alimentat electric care produce și stochează aer comprimat într-un rezervor de stocare. Acest compresor de aer Speedaire este ideal pentru dispozitive pneumatice precum echipamente de umflare, schimbătoare de anvelope, cuie, comenzi pneumatice și pistoale de pulverizare în industria auto, alimentară și băuturilor, medical, petrochimic și farmaceutic.

Caracteristici:

  • Include componente esențiale, cum ar fi o supapă de scurgere manuală, vizor de ulei, manometru și supapă de siguranță a presiunii, facilitând întreținerea convenabilă și asigurând siguranța operațională.
  • Acest compresor Speedaire, listat UL, oferă o montare superioară pentru utilizarea spațiului și accesibilitate, permițând întreținere și întreținere mai ușoară, maximizând în același timp designul compact al compresorului.
  • Are un ciclu de lucru intermitent pentru a oferi o funcționare echilibrată și eficientă, asigurând performanțe optime și eficiență energetică.
  • Are o ieșire NPT de 0.25 inchi pentru livrarea aerului sub presiune.
  • Această unitate de compresor Speedaire este echipată cu un manometru și o supapă de siguranță a presiunii pentru monitorizarea presiunii.
  • Dispune de material cilindric din fontă și are un finisaj acoperit cu pulbere, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune pentru o performanță fiabilă.
  • Acest compresor orizontal lubrifiat cu stropire dispune de un rezervor de 30 de galoane pentru alimentare fiabilă cu aer comprimat, asigurând operațiuni neîntrerupte.
  • Acest compresor aprobat de CSA are o presiune maximă de funcționare de 135 psi.
  • Are un stil de pompă simplex pentru a oferi o funcționare simplă și fiabilă pentru generarea de aer comprimat.
  • Acest compresor NEMA 1 are un presostat de tip control pentru o funcționare eficientă și fără probleme a compresorului.

Accesorii compatibile:

  • Uleiuri pentru compresoare: Uleiurile pentru compresoare Speedaire sunt utilizate de acest compresor de aer de 3 CP pentru a menține performanța de vârf și o conductivitate termică ridicată, reducând întreținerea regulată și timpul de nefuncționare.
  • Rezervoare aeriene staționare: Aceste rezervoare de aer înlocuiesc rezervoarele vechi sau deteriorate ale acestui compresor de aer Speedaire de 30 galoane.

Standarde și aprobări:

  • ASME
  • CSA
  • Codul California 462(L)(2)
  • Listat UL
  • UL1450
  • Carcasa NEMA 1

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt punctele de reținut la instalarea compresorului electric de aer Speedaire 4B237?

A.

  • Compresorul electric de aer trebuie amplasat într-un loc care necesită un flux de aer de răcire și o temperatură ambientală de funcționare.
  • Căldura de evacuare generată trebuie îndepărtată prin conducte.
  • Zona din jurul compresorului trebuie menținută curată.
  • Punctul de rouă sub presiune al aerului comprimat de ieșire trebuie verificat pentru a determina instalarea corectă.

Î. Care sunt factorii utilizați pentru a alege compresorul electric de aer potrivit?

A.

  • CFM total sau debitul de aer necesar.
  • Ciclul de funcționare sau orele de lucru ale compresorului.
  • Presiunea de aer necesară.
  • Specificații electrice precum tensiune, fază și curent.
  • Dimensiunea rezervorului compresorului.

Î. Cât de des necesită întreținere compresorul de aer staționar Speedaire 4B237?

A.

  • Nivelul uleiului din compresor trebuie verificat zilnic, împreună cu golirea rezervorului de orice umiditate colectată.
  • Filtrul de aer, supapa de siguranță și unitatea trebuie verificate și curățate săptămânal.
  • Cureaua care rotește volantul compresorului trebuie verificată pentru etanșeitatea cel puțin o dată pe lună.
  • În cele din urmă, uleiul trebuie schimbat/reumplut în compresor o dată pe lună.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiMod de controlLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiVoltajÎmprejmuirePreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 3JR81 1 CP | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4 / 1.7Pornire/Oprire automată21.25 "330 gal.208-230 / 460NU AL MEU€7,695.68
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B233 2 CP | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Comutator de presiune19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,494.64
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 5Z698 3/4 CP | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2 / 3.1Pornire/Oprire automată21.25 "330 gal.208-230 / 460NU AL MEU€7,384.00
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z700 1-1/2 CP | AE7LCR 5Z70064.25 "-Pornire/Oprire automată22.25 "380 gal.208-230 / 460NU AL MEU€9,742.71
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z702 3 CP | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Pornire/Oprire automată23.25 "380 gal.208-230 / 460NU AL MEU€9,402.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4B237 Compresor electric de aer 3 CP
€2,194.55 /unitate