Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z702 3 CP | AE7LCU

SPEEDAIRE 5Z702 Compresor electric de aer 3 CP

Articol: AE7LCU Model: 5Z702
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,376.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi4.06
Tip compresorDuplex montat pe rezervor
Mod de controlPornire/Oprire automată
ÎmprejmuireNU AL MEU
Free Air CFM @ Max. Presiune12.2
HP3
Tipul de lubrifiereLubrifiat sub presiune
Presiune maximă90 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală34 "
Lungime totală65.25 "
Lățimea totală23.25 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei47.4 uncie
RPM pompă1050
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 324
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiMod de controlLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiVoltajÎmprejmuirePreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 3JR81 1 CP | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4 / 1.7Pornire/Oprire automată21.25 "330 gal.208-230 / 460NU AL MEU€7,695.68
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B233 2 CP | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Comutator de presiune19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,494.64
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B237 3 CP | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5 / 3.9Comutator de presiune21.625 "330 gal.200-230 / 460NEMA 1€2,194.55
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 5Z698 3/4 CP | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2 / 3.1Pornire/Oprire automată21.25 "330 gal.208-230 / 460NU AL MEU€7,384.00
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z700 1-1/2 CP | AE7LCR 5Z70064.25 "-Pornire/Oprire automată22.25 "380 gal.208-230 / 460NU AL MEU€9,742.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5Z702 Compresor electric de aer 3 CP
€11,376.55 /unitate