Compresor electric de aer SPEEDAIRE 3JR81 1 CP | AC9RXN

SPEEDAIRE 3JR81 Compresor electric de aer 1 CP

În stoc
Articol: AC9RXN Model: 3JR81

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,695.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi3.4-3.4 / 1.7
Tip compresorDuplex montat pe rezervor
Mod de controlPornire/Oprire automată
ÎmprejmuireNU AL MEU
Free Air CFM @ Max. Presiune3.8
HP1
Tipul de lubrifiereLubrifiat sub presiune
Presiune maximă90 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape1
Setarea comutatorului de presiune oprit90
Setarea presostatului la pornire70
Inălțime totală38 "
Lungime totală41.5 "
Lățimea totală21.25 "
Fază3
Capacitatea uleiului pompei29.8 uncie
RPM pompă1120
Dimensiunea rezervorului30 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.85
Înălțimea navei (cm)90.93
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414801605
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiMod de controlLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiVoltajÎmprejmuirePreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B233 2 CP | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Comutator de presiune19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,494.64
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 4B237 3 CP | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5 / 3.9Comutator de presiune21.625 "330 gal.200-230 / 460NEMA 1€2,194.55
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 5Z698 3/4 CP | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2 / 3.1Pornire/Oprire automată21.25 "330 gal.208-230 / 460NU AL MEU€7,384.00
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z700 1-1/2 CP | AE7LCR 5Z70064.25 "-Pornire/Oprire automată22.25 "380 gal.208-230 / 460NU AL MEU€9,742.71
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 5Z702 3 CP | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Pornire/Oprire automată23.25 "380 gal.208-230 / 460NU AL MEU€9,402.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3JR81 Compresor electric de aer 1 CP
€7,695.68 /unitate