SPEEDAIRE 4GNL9 Separator de condens 3 inch Npt 1950 Cfm | AD7VBW

SPEEDAIRE 4GNL9 Separator Condens 3 Inch Npt 1950 Cfm

În stoc
Articol: AD7VBW Model: 4GNL9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,707.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator pneumatic de condens
Diametru10
Presiune diferențială0.72 PSI
Înălţime28.8 "
LocuințaAluminiu
Max. curgereCFM 1950
Max. Flux CFM @ 100 PSI1300
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176
Dimensiunea NPT3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4445
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8481905000
Tara natalaTR

Detalii produs:

    • Număr stoc automat de scurgere (inclus)
    • Tip plutitor (automat)

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț
SPEEDAIRE 4GNL3 Separator de condens 1/4 inch Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "CFM 22.5€229.14
SPEEDAIRE 4GNL4 Separator de condens 1/2 inch Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "Cfm 90€310.96
SPEEDAIRE 4GNL5 Separator de condens 3/4 inch Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2 "Cfm 150€432.27
Separator de condens SPEEDAIRE 4GNL6 1 inch Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "CFM 262.5€406.77
SPEEDAIRE 4GNL7 Separator de condens 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "CFM 525€531.72
SPEEDAIRE 4GNL8 Separator de condens 2 inch Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "Cfm 1050€953.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL9 Separator Condens 3 Inch Npt 1950 Cfm
€1,707.18 /unitate