Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4GNL5 Separator de condens 3/4 inch Npt 150 Cfm | AD7VBR

SPEEDAIRE 4GNL5 Separator de condens 3/4 inch Npt 150 Cfm

În stoc
Element: AD7VBR Model: 4GNL5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€432.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator pneumatic de condens
Diametru4.8
Presiune diferențială0.72 PSI
Înălţime13.2 "
LocuințaAluminiu
Max. curgereCfm 150
Max. Flux CFM @ 100 PSI120
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.176
Dimensiunea NPT3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421398090
Tara natalaTR

Detalii produs:

    • Număr stoc automat de scurgere (inclus)
    • Tip plutitor (automat)

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț
SPEEDAIRE 4GNL3 Separator de condens 1/4 inch Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2 "CFM 22.5€229.14
SPEEDAIRE 4GNL4 Separator de condens 1/2 inch Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2 "Cfm 90€310.96
Separator de condens SPEEDAIRE 4GNL6 1 inch Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2 "CFM 262.5€406.77
SPEEDAIRE 4GNL7 Separator de condens 1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2 "CFM 525€531.72
SPEEDAIRE 4GNL8 Separator de condens 2 inch Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222 "Cfm 1050€953.48
SPEEDAIRE 4GNL9 Separator de condens 3 inch Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8 "CFM 1950€1,707.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4GNL5 Separator de condens 3/4 inch Npt 150 Cfm
€432.27 /unitate