Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4GNX8 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 58 Cfm | AD7VEK

SPEEDAIRE 4GNX8 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 58 Cfm

În stoc
Element: AD7VEK Model: 4GNX8
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
€672.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolAluminiu
Tip de scurgereAutomat
Max. curgereCfm 58
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală15.2 "
Lățimea totală4"
Dimensiunea conductei1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8421398015
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4GNW9 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW9Cfm 1515.2 "4"1/4 "NPT€561.75
SPEEDAIRE 4GNY3 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 88 Cfm | AD7VEP 4GNY3Cfm 8821.6 "4.8 "3/4 "NPT€704.97
SPEEDAIRE 4GNZ2 Filtru coalescent 1 inch Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2Cfm 14724.8 "4.8 "1 "NPT€964.39
Filtru coalescent SPEEDAIRE 4GPA5 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP 4GPA5Cfm 35326.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
SPEEDAIRE 4GPA9 Filtru coalescent 2 inch Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA9Cfm 50036 "7.2 "2 "NPT€1,849.56
SPEEDAIRE 4GPC4 Filtru coalescent 2 inch Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4Cfm 71236 "7.2 "2 "NPT€2,316.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4GNX8 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 58 Cfm
€672.20 /unitate