SPEEDAIRE 4GPA9 Filtru coalescent 2 inch Npt 500 Cfm | AD7VGU

SPEEDAIRE 4GPA9 Filtru coalescent 2 inch Npt 500 Cfm

În stoc
Articol: AD7VGU Model: 4GPA9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,849.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolAluminiu
Tip de scurgereAutomat
Max. curgereCfm 500
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.176 grade F
Inălțime totală36 "
Lățimea totală7.2 "
Dimensiunea conductei2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.4125
Înălțimea navei (cm)78.99
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8421398015
Tara natalaTR

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 4GNW9 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW9Cfm 1515.2 "4"1/4 "NPT€561.75
SPEEDAIRE 4GNX8 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX8Cfm 5815.2 "4"1/2 "NPT€672.20
SPEEDAIRE 4GNY3 Filtru coalescent 3/4 inch Npt 88 Cfm | AD7VEP 4GNY3Cfm 8821.6 "4.8 "3/4 "NPT€704.97
SPEEDAIRE 4GNZ2 Filtru coalescent 1 inch Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2Cfm 14724.8 "4.8 "1 "NPT€964.39
Filtru coalescent SPEEDAIRE 4GPA5 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP 4GPA5Cfm 35326.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
SPEEDAIRE 4GPC4 Filtru coalescent 2 inch Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4Cfm 71236 "7.2 "2 "NPT€2,316.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA9 Filtru coalescent 2 inch Npt 500 Cfm
€1,849.56 /unitate